text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyetlen nyitott végű csavarkulcs 13 mm


Cikkszám 8T331678
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 32
Nagy fejszélesség (mm) 32
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8T331678
EAN 3148511054987
UBB 500638236082
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 46.13AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.