text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dupla végű gyűrűskulcsok 11/16x13/16


Cikkszám 6Q397341
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 25.6
Nagy fejszélesség (mm) 29.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6Q397341
EAN 3148519375572
UBB 500638502210
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.11/16X13/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.