text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dupla végű gyűrűskulcs 10 x 11mm


Cikkszám 9K750045
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 16.5
Nagy fejszélesség (mm) 18
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9K750045
EAN 3148516988836
UBB 500638492230
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.