text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dupla végű gyűrűskulcs 1/4 x 5/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7N504821
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 6.35
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 11
Nagy fejszélesség (mm) 14
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7N504821
EAN 3148516988751
UBB 500638492073
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.1/4X5/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.