Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
1X350391
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
Facom Dupla végű gyűrűskulcs 1/4 x 5/16
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X350391
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.938
Kis kulcsméret (mm)
6.35
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.938
Kis kulcsméret (mm)
6.35
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
10.5
Nagy fejszélesség (mm)
12.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X350391
EAN
3148519376371
UBB
500638503879
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56L.1/4X5/16