text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dupla dugókulcs 21 x 23


Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 8Z113429
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 185
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 185
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége kicsi (mm) 29
Nagy fejszélesség (mm) 31.2
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Facom
Type Socket Wrench

Leírás

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 97.21X23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.