text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugaszolóaljzat 7/16


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszám 1L916859
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11.11
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11.11
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Kulcsszélesség (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszámok

Cikkszám 1L916859
EAN 3148510543208
UBB 500638002427
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.