Kulcsos szerszámok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
1U991554
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
FACOM dugókulcsok S.161B
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U991554
Szigetelt
Nem
Magasság
38.2
Tömeg
410
Fej átmérője (mm)
33.1
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
38.2
Tömeg
410
Fej átmérője (mm)
33.1
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.5
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Hosszúságú bot (mm)
244
VDE által tesztelt
Nem
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U991554
EAN
3662424065477
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S.161B