Kulcsos szerszámok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
5T082667
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
FACOM dugókulcsok J.161B
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5T082667
Szigetelt
Nem
Magasság
27.6
Tömeg
205
Fej átmérője (mm)
30
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
201
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
27.6
Tömeg
205
Fej átmérője (mm)
30
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
201
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.375
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Hosszúságú bot (mm)
185
VDE által tesztelt
Nem
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T082667
EAN
3662424073298
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
J.161B