text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugókulcs készlet narancssárga 42585 9 darab


Including: - 6 12-point sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm. - 1 ratchet J.151AVSE. - 2 extensions J.210AVSE, J.215AVSE. Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 1.740 kg

Cikkszám 0T519020
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 6
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 6
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Spanner Set

Leírás

Including: - 6 12-point sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm. - 1 ratchet J.151AVSE. - 2 extensions J.210AVSE, J.215AVSE. Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 1.740 kg

Cikkszámok

Cikkszám 0T519020
EAN 3148510291154
UBB 500637336255
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz J.400AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.