text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugókulcs készlet JL.DBOX501


Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 12-point sockets J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Cikkszám 0C407534
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 18
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 18
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Spanner Set

Leírás

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 12-point sockets J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 0C407534
EAN 3148519453973
UBB 500637341446
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz JL.DBOX501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.