text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugókulcs készlet 18 db


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Cikkszám 0Y627208
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 18
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 18
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Spanner Set

Leírás

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Cikkszámok

Cikkszám 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz J.360DBOX1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.