text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugókulcs 3/8 8mm


Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Cikkszám 3V442883
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Cikkszámok

Cikkszám 3V442883
EAN 3148510276069
UBB 500637769216
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz J.8AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.