text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dugókészlet SL.DBO x 501


Includes: 1 x high performance sealed 1/2" locking ratchet: SL.171. 17 x 1/2" metric 12-point sockets S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm. 2 x 1/2" locking extensions: L 130mm (S.210RC) - L 250m (S.215RC). 1 x 1/2" universal joint: S.240A. Empty case: BV.S1NANO. Weight: 3.740 kg.

Cikkszám 5J874099
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 21
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 21
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Set

Leírás

Includes: 1 x high performance sealed 1/2" locking ratchet: SL.171. 17 x 1/2" metric 12-point sockets S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm. 2 x 1/2" locking extensions: L 130mm (S.210RC) - L 250m (S.215RC). 1 x 1/2" universal joint: S.240A. Empty case: BV.S1NANO. Weight: 3.740 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 5J874099
EAN 3148519454697
UBB 500637369090
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz SL.DBOX501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.