text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Deburring disc 180MM


Cikkszám 7U388101
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 6.4
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Tárcsa átmérője (mm) 180
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 6.4
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Tárcsa átmérője (mm) 180
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7U388101
EAN 3148510778167
UBB 500637302661
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz V.480A1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.