text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csuklós racsnis kombinált kulcs 16mm Drive 15° Satin Chrome 180mm


Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 34.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 29.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6L161796
EAN 3662424065217
UBB 500680409843
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467BF.16

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.