Slant Back Tools
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6L836359
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
Facom csuklós racsnis kombinált csőkulcs 9mm Drive 15° Satin Chrome 132mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
127.5
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
9
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
9
Fej szélessége nyitott végű (mm)
18.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
16.7
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L836359
EAN
3662424065149
UBB
500680408449
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467BF.9
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést