text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csuklós racsnis kombinált csőkulcs 18mm Drive 15° Satin Chrome 204mm


Referência
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 189
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Embalado por 1

Especificações

Hosszúság (mm) 204
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 189
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 38.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 32.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód 82041100

Números do artigo

Referência 8H297928
EAN 3662424065231
UBB 500680410247
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467BF.18

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.