text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Slant Back Tools
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
0F775959
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
Facom csuklós racsnis kombinált csőkulcs 17mm Drive 15° Satin Chrome 191mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság
191
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
17
Fej szélessége nyitott végű (mm)
36.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
31.8
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0F775959
EAN
3662424065224
UBB
500680410080
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467BF.17