text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csuklós racsnis kombinált csőkulcs 15mm Drive 15° Satin Chrome 170mm


Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 123
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 123
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 32.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28.3
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3N329632
EAN 3662424065200
UBB 500680409686
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467BF.15

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.