text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csuklós racsnis kombinált csőkulcs 14mm Drive 15° Satin Chrome 161mm


Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 108
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 161
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 108
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6L891581
EAN 3662424065194
UBB 500680409439
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467BF.14

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.