text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 9/16X5/8


Cikkszám 2N620280
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Kis kulcsméret (mm) 14.288
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Kis kulcsméret (mm) 14.288
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 21
Nagy fejszélesség (mm) 23.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2N620280
EAN 3148519378641
UBB 500638506013
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.9/16X5/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.