Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
2M771300
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
Facom Csillagkulcsok 7/16X/1/2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M771300
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
12.7
Kis kulcsméret (mm)
11.113
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
12.7
Kis kulcsméret (mm)
11.113
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
16.7
Nagy fejszélesség (mm)
19
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M771300
EAN
3148519378481
UBB
500638505858
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56L.7/16X1/2