Csillagkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
7J113447
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
Facom Csillagkulcsok 5/8X3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7J113447
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
19.05
Kis kulcsméret (mm)
15.875
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
19.05
Kis kulcsméret (mm)
15.875
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
23.3
Nagy fejszélesség (mm)
27.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7J113447
EAN
3148519375909
UBB
500638503044
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56A.5/8X3/4