Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
5C524944
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
Facom Csillagkulcsok 5/8X3/4
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C524944
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19.05
Kis kulcsméret (mm)
15.875
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19.05
Kis kulcsméret (mm)
15.875
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
23.3
Nagy fejszélesség (mm)
27.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C524944
EAN
3148519378214
UBB
500638505692
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56L.5/8X3/4