text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 5/8X11/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1V341341
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 10.7
Nagy fejszélesség (mm) 11.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1V341341
EAN 3148516991492
UBB 500638500073
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.5/8X11/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.