Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
9E223312
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
Facom Csillagkulcsok 5/16X11/32
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9E223312
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
8.731
Kis kulcsméret (mm)
7.938
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
8.731
Kis kulcsméret (mm)
7.938
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
11/32 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
12.5
Nagy fejszélesség (mm)
13.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9E223312
EAN
3148519378054
UBB
500638505288
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56L.5/16X11/32