Csillagkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
8A086556
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
Facom Csillagkulcsok 38X42MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Rupture de stock
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
8A086556
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
455
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
42
Kis kulcsméret (mm)
38
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
455
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
42
Kis kulcsméret (mm)
38
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
41.5
Nagy fejszélesség (mm)
46
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8A086556
EAN
3148516991225
UBB
500638499672
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.38X42