text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 36X41MM


Cikkszám 5I600136
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 440
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 440
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 53.7
Nagy fejszélesség (mm) 61.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5I600136
EAN 3148516991140
UBB 500638499425
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.36X41
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.