text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 55A Double End Ring Wrench 30 x 32mm Chrome Plated 360mm


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Article number 2F260642
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 45.3
Nagy fejszélesség (mm) 48.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Description

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Article numbers

Article number 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  55A.30X32
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.