text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 27X32MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1S649028
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 353
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 353
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 1/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 41.5
Nagy fejszélesség (mm) 46.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1S649028
EAN 3148516987792
UBB 500638498278
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.27X32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.