text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 27X29MM


Artikelnummer 6V431002
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 353
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 29
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 353
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 29
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 1/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 41.5
Nagy fejszélesség (mm) 46
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 6V431002
EAN 3148516990693
UBB 500638497858
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 55A.27X29
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.