text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 25X28MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 4I981227
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 25
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 39.7
Nagy fejszélesség (mm) 43
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4I981227
EAN 3148516990518
UBB 500638497445
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.25X28
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.