Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
8F957800
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
Facom Csillagkulcsok 24X26MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F957800
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
328
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
26
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
328
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
26
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
15/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
37.2
Nagy fejszélesség (mm)
41
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F957800
EAN
3148516990341
UBB
500638497023
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.24X26