text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 21X23MM


Cikkszám 7T744475
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 316
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 316
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 32
Nagy fejszélesség (mm) 35
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7T744475
EAN 3148516990778
UBB 500638496603
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.21X23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.