Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
8N990888
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
Facom Csillagkulcsok 20X22MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8N990888
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
316
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
22
Kis kulcsméret (mm)
20
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
316
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
22
Kis kulcsméret (mm)
20
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
32
Nagy fejszélesség (mm)
35
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8N990888
EAN
3148516990006
UBB
500638496454
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.20X22