Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
9C181795
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
Facom Csillagkulcsok 1X11/16
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9C181795
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
345
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
1.588
Kis kulcsméret (mm)
25.4
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
345
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
1.588
Kis kulcsméret (mm)
25.4
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
39.7
Nagy fejszélesség (mm)
42
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9C181795
EAN
3148516989987
UBB
500638496298
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.1PX1P1/16