text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 19X22


Cikkszám 6R380620
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 66.5
A fej magassága nagy (mm) 78.5
Félhold modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 28.2
Nagy fejszélesség (mm) 32.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Offset Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6R380620
EAN 3148511134009
UBB 500638585470
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57.19X22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.