text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 18X21MM


Cikkszám 2B545810
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 296
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 296
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 29
Nagy fejszélesség (mm) 33
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2B545810
EAN 3148516988089
UBB 500638495613
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.18X21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.