text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 17X19MM


Artikelnummer 7I343807
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 27
Nagy fejszélesség (mm) 29.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7I343807
EAN 3148516989550
UBB 500638495209
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.17X19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.