Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
4Y230304
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
Facom Csillagkulcsok 16X18MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y230304
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
258
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
258
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
25.7
Nagy fejszélesség (mm)
27.2
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y230304
EAN
3148516990181
UBB
500638495043
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.16X18