text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 16X18


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Objednací číslo 0X386986
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 56
A fej magassága nagy (mm) 67.2
Félhold modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 25.2
Nagy fejszélesség (mm) 27.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Popis

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 57.16X18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.