text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 16X17MM


Cikkszám 4L825062
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 25.7
Nagy fejszélesség (mm) 27
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4L825062
EAN 3148516989390
UBB 500638494889
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.16X17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.