text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 15X17


Numéro d'article 3F280829
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 15
Egykulcsos modell Nem
Emballé par 1

Spécifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 15
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 56
A fej magassága nagy (mm) 67.2
Félhold modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 25.2
Nagy fejszélesség (mm) 27.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F280829
EAN 3148511133705
UBB 500638585058
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 57.15X17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.