text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 14X17


Cikkszám 2W489018
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 54.5
A fej magassága nagy (mm) 66
Félhold modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 25
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2W489018
EAN 3148511133606
UBB 500638584895
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57.14X17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.