text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 14X16


Cikkszám 7J315927
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 54.5
A fej magassága nagy (mm) 66
Félhold modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 25
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka FACOM

Cikkszámok

Cikkszám 7J315927
EAN 3148511133200
UBB 500638584630
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57.14X16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.