Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
6N408048
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
Facom Csillagkulcsok 14X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6N408048
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
238
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
238
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
22
Nagy fejszélesség (mm)
23.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6N408048
EAN
3148516989215
UBB
500638494475
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.14X15