text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 13X15


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5G565633
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 191
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 191
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 54.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 66
Clé de blocage de starter Oui
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Largeur de tête, grand format (mm) 25
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Offset Ring Wrench

Leírás

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5G565633
EAN 3148511132807
UBB 500638584481
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57.13X15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.