Csillagkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
2J990618
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
Facom Csillagkulcsok 13X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
2J990618
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
238
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
238
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
21.5
Nagy fejszélesség (mm)
23.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2J990618
EAN
3148516988324
UBB
500638493899
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.13X15