Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
3V986858
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
Facom Csillagkulcsok 13/16X7/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V986858
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
22.225
Kis kulcsméret (mm)
20.638
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
22.225
Kis kulcsméret (mm)
20.638
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
29.9
Nagy fejszélesség (mm)
32.2
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V986858
EAN
3148519376883
UBB
500638504299
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
56L.13/16X7/8